- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- 三脚 2mのおすすめ人気ランキング
三脚 2mのおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新497件の「三脚 2m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三脚用延長ポール」、「工事用 三脚」、「レーザー脚」などの商品も取り扱っております。
高所用エレベーター三脚。実用最大伸長約2m。レーザー墨出し器本体を回転させずに取付けられる回転グリップ付。移動や持ち運びに便利なキャリングハンドル付き
使用高さ(mm)
約790~2050
定芯桿
5/8インチ
付属品
専用収納ケース
トラスコ品番
394-0438
外形寸法(mm)
縦880×横150×奥135
本体質量(g)
2400
昇降幅(mm)
約305
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
高所用エレベーター三脚
実用最大伸長約3m
レーザー墨出し器本体を回転させずに取付けられる回転グリップ付
移動や待ち運びに便利なキャリングハンドル付き
2段階昇降機構付
軽量タイプ
使用高さ(mm)
約850~2940
定芯桿
5/8インチ
付属品
専用収納ケース
トラスコ品番
813-4843
外形寸法(mm)
縦935×横156×奥130
本体質量(g)
3150
昇降幅(mm)
2段目600mm+1段目540mm
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
デジタルカメラ・ビデオカメラに使用可能。4段中型三脚で、軽量・コンパクトながら、3WAY雲台・クイックシュー・水準器を装備した本格派です。三脚ケースも付属で持ち運び、保管に便利。
最大積載量(kg)
1.5
質量(g)
550
付属品
クイックシュー、本体ケース
色
ブラック
段数
4段
パイプ径(Φmm)
20
最大伸長(mm)
1225
縮長(mm)
380
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
機器取付部分のパイプは貫通穴なので地墨照射も可能。水平確認用の丸形気泡管付き。ゴム足タイプでしっかり設置。持ち運びに便利なビニールケース付き。
用途取付ネジサイズ5/8インチのレーザー墨出器用の三脚に。
付属品
専用収納ビニールケース
材質
アルミ(フレーム部)
定芯桿
5/8inch
取扱説明書
(3.2MB)
・雲台を使用した場合、最大3台搭載が可能です(ライトの大きさや重量による)
・中央のボルトは、M8ボルト対応です。
・最長1850mmまで高さ調節が可能です
・雲台を使用せず中央に取付も可能です。(M8ボルト)
・ライトを高い場所から照射する事で、エリアライト・スタンドライトとして活用できます。
用途0
仕様
固定部:3箇所
セット内容
三脚スタンド主軸×1、雲台×1、ノブボルト×3、スプリングワッシャー×3、ワッシャー×3、ナット×2、取扱説明書
材質
鋳鉄
質量(kg)
約3.3
寸法(幅W×高さH)(mm)
最大1060×1850
耐荷重(kg)
約10
対応機種
【取付数量:1台(雲台中央)】LDT-56C、LD-85W、LD-90M、LD-102T、LDT-150、LDT-160、LD210、LD302、YC100-2、LDT-28G、LDJ-200K、LD-4T、LD420、LD-N20A、LD-307K、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ)】LDT-3E、LD-36T、LD105、LDT-5F、LDJ-50H、LD103、LD101、LD106、GY50W、LD-H6A、LDJ-100M、LD-N9H、YC30-N、GH40-L、GH40-S、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ、ボルト別途用意必要)】YC-15G、YC-48K、LD-36T、LDT-20、LD-75X、【取付数量:3台可(雲台上部に1台、雲台下部の左右に1台ずつ)】LD93-D、LDT-24A、LDT-35B
パイプ径(Φmm)
38
機能
高さ調整&折りたたみ可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
パイプ内は貫通しているので、墨出器を取り付けた状態で地墨も照射可能です。
フローリング面も傷付けないゴム足です。
円形気泡管付きで三脚を水平に設置できます。
用途ほとんどのメーカーに対応した墨出器専用エレベーター三脚。
使用高さ(mm)
470~1230
ねじ径
5/8インチ
トラスコ品番
327-4080
質量(kg)
0.97
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
室内高所での墨出し、軽天レベル出しに
内装工事、設備工事、各仕上げ工事に
延長ポールを使用し、最大伸長約3m
取付ネジ径
5/8インチ
トラスコ品番
807-2629
セット内容
三脚本体、延長ポール53.5cm×2本、脚頭アタッチメント、キャリーバック
全長(mm)
2070(延長ポール×1本接続時:2605/延長ポール×2本接続時:3140)
質量(kg)
3.56(延長ポール×2本接続時:4.25)
全縮(mm)
750
昇降幅(mm)
388(エレベーター)
脚頭形状
54mmΦ
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
軽量1.3kgで持ち運びもらくらく
用途測定工具のレベル高調整に使用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
105×570×105
トラスコ品番
754-8613
セット内容
本体のみ
本体質量(g)
1300
取付ねじ径(inch)
1/4
使用高さ(mm)
550~1570
1台
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
高さ3mの墨出しが可能。石突き付です。
用途軽量天井材下地の水平出しに最適です。
付属品
収納袋
材質
アルミ、ABS樹脂
質量(g)
3100
本体寸法(mm)
905×145×145
使用範囲(mm)
(高さ)825~2940
取付ねじ
5/8インチ
昇降幅(mm)
(エレベーター)1165
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ビデオカメラとスマホに対応する、ファミリー向け三脚のベーシックモデル。一般的なU1/4インチカメラネジにより、 ビデオカメラやカメラが取り付けできるほか、付属のスマホホルダーにより、スマホの取付も可能。 脚パイプは22mmの角型パイプで、小型・軽量。エレベーターはギア式で微調整にも対応します。 雲台は上下・左右・縦位置/横位置の切替ができる1ハンドル3ウェイ式。カメラの着脱は専用のクイックシューで、素早く着脱できます。
縮長(mm)
560
搭載可能質量(kg)
2
質量(g)
1240
全高(mm)
1520
最大パイプ径(mm)
22
付属品
収納ケース、スマホアダプター
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
使用高さ(mm)
630~1710
付属品
専用収納ケース
トラスコ品番
309-9652
質量(g)
1348
ねじ径
5/8インチ
高さ調整範囲(mm)
630~1710
昇降幅(mm)
300(エレベータ)
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。
質量(kg)
1.2
材質
ポール・開脚バー=アルミニウム(アルマイト加工)、アーム=鉄(クロムメッキ)、スタンド=鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部=ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ=ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部=ABS樹脂
耐荷重(kg)
2
アーム寸法(mm)
Φ6×200
組立寸法(mm)
700×600×1070~1900
収納寸法(mm)
(ポール)90×35×1070、(スタンド)100×80×600
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
2WAY石突
地面ではスパイクでしっかり固定、床面ではゴム脚でキズをつけません。
用途墨出し用エレベーター三脚
各種墨出し、設備工事での位置決めに
全長(mm)
1735
全縮(mm)
595
仕様
エレベーター昇降幅:300mm。取付ネジ径:5/8インチ。脚頭サイズ:Φ55mm
トラスコ品番
472-2868
質量(kg)
1.6
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
小型エレベーター三脚。基準墨出しの補助・確認。内部仕上げ工事の各種墨出し。設備工事での設備機器の位地決めに
最小・最大高さ(mm)
約535・約1460
定芯桿
5/8インチ
付属品
専用収納ケース
トラスコ品番
394-0420
外形寸法(mm)
縦640×横115×奥115
本体質量(g)
1700
昇降幅(mm)
約175
使用高さ(mm)
約535~1460
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
軽量タイプの計測機から墨出器まで、簡単に扱えるエレベーター三脚。専用ケース付で持ち運びも楽々です。
脚頭部は測量用5/8inch
三脚転倒防止用バー搭載の安心設計
エレベーター昇降硬さ調整機構付
地墨が見える貫通構造
全長(mm)
1695
取付ネジ径
5/8インチ
仕様
専用ケース付
トラスコ品番
408-8328
質量(kg)
1.35
全縮(mm)
610
昇降幅(mm)
325
使用高さ(mm)
610~1695
マイゾックスコード
213092
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
三脚取付けネジはW5/8×11です。
用途測量用品を取り付けて使用する三脚
取付ネジ径
5/8インチ
材質
本体:アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
高所用アルミ製エレベーター三脚。実用最大伸長約3m。タジマレーザーを使用した高所での軽天・設備・各種仕上げ工事の墨出し。2段階昇降機構付。昇降台がゆっくりと降下する、安全なエアシリンダー式パイプ
最小・最大高さ(mm)
約1250・約2900
平面昇降台外径定芯桿
5/8インチ
付属品
昇降台カバー
トラスコ品番
377-1458
外形寸法(mm)
縦1290×横180×奥180
耐荷重(kg)
2
本体質量(g)
7100
クランプ
ブラケット機構(脚頭部)
昇降幅(mm)
2段目540mm+1段目530mm
平面昇降台外径(mm)
132
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
レ-ザ-墨出し器用エレベ-タ-三脚 水平ライン光の位置合わせが簡単に出来ます。微調整台付。地墨ポイント投射可能。
用途レ-ザ-墨出し器用エレベ-タ-三脚。
メタリック仕上げです。エレベータ昇降硬さ調整機構付です。 三脚転倒防止用バー搭載の安心設計です。地墨が見える貫通構造です。
用途レーザー墨出器の設置
使用高さ(mm)
585~1240
仕様
専用ケース付
トラスコ品番
408-8336
材質
アルミ合金
質量(kg)
2.2
全縮(mm)
585
取付ネジ径
5/8インチ
昇降幅(mm)
(エレベーター)245
マイゾックスコード
213696
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
用途VOICE VOICEModel-T レーザー墨出し器専用エレベーター三脚
全長(mm)
1550
質量(kg)
1.12
ねじ径
5/8inch
縮長(mm)
545
昇降範囲(mm)
エレベーター:290
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷